Strettoio a vite a grande profondità 500/300 mm

Codice art.: 860300 500/300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 45×12 mm
Apertura 300 mm
Profondità arco 500 mm
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860300 500/300
EAN / GTIN 4008158012384
Codice del produttore TGN30T50K

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce lunghe in ghisa malleabile di grande qualità per grandi profondità di serraggio; guida a profilo intero stabile con zigrinatura. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione a serraggio sicuro. Galletto per elevata forza di serraggio e sforzo minimo. Forza di serraggio fino a 7000 N.
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
    Profondità arco / Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello