{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 144 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Sfaccettatura | testimone molto fine | |
Materiale | Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfere | |
Lunghezza della testina | 17,4 mm | |
Larghezza della testa | 10,6 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,1 mm - 0,65 mm | |
Impugnatura | Manici in bimateriale | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC) | |
Superficie | brunito nero | |
Con molla | si | |
Articolazione a vite di precisione regolabile | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726080 144 | |
Codice del produttore | RX8237 |