{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per conduttore multiplo di ⌀ | 100 mm | |
Per conduttori singoli in rame/alluminio | 960 / 1085 mm2 | |
Lunghezza complessiva | 680 mm | |
Materiale | Lama: Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d’olio | |
Manici | Tubo ovale in alluminio, alta resistenza | |
Peso | 4.980 g | |
Funzione cricchetto | sì | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 731230 680 | |
EAN / GTIN | 4003773071570 | |
Codice del produttore | 95 32 100 |