Mazza antirimbalzo con tasselli in rame manico Superglas 40 mm

Codice art.: 754820 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 40 mm
Serie PB 308 Cu
Lunghezza testa con tasselli 121 mm
Lunghezza manico 335 mm
Lunghezza complessiva 380 mm
Peso 1,38 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Rame
Materiale manico Fibra di vetro
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754820 40
EAN / GTIN 7610733269662
Codice del produttore 308.40 CU

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con cono di supporto e sede per tasselli. Tasselli in rame.
Con manico quasi infrangibile in fibra di vetro SUPERGLAS, impugnatura in plastica nera.
Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per colpi precisi e intensi o per un colpo delicato nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per i tasselli di ricambio vedi n. art. 754760.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi