Martello per meccanica BluGuard ∙ 300 mm

Codice art.: 2140-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2140-30
EAN / GTIN 4000896196142
Codice del produttore 2140-30
Numero-L L60140 3830

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di resistenza A
  • Bussola salvamanico in acciaio – maggiore sicurezza con HAZET
    • Massima protezione contro rotture del manico in caso di colpi a vuoto
    • Maggiore rigidità grazie al collare di stabilizzazione intorno al manico
    • La bussola salvamanico in acciaio di HAZET garantisce la massima protezione in caso di colpi a vuoto
  • Manico hickory
  • Con bussola salvamanico
  • DIN 1041
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 300 mm
  • Peso netto (kg): 0.4 kg