Martello per fabbri ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8582850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8582850
EAN / GTIN 4010883858281
Codice del produttore 8582850
Numero-L L60160 3885

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111
Manico in hickory con doppia rastremazione secondo DIN 5111, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Larghezza totale [mm]: 80 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 265 mm
  • Peso della testa [g]: 100 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
  • Lunghezza del manico: 260 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi