• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Listello magnetico serie bussole C Deep 1, attacco da 1/2″, 6 pezzi

Codice art.: 05005470001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05005470001
EAN / GTIN 4013288223272
Codice del produttore 05005470001
Numero-L L60020 4829

Descrizione

Descrizione:

  • Listello magnetico con 6 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/2″
  • Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola
  • Chiavi bussola lunghe 1/2″ per impiego manuale e automatico (ISO 2725-Parte 3) della Wera per funzionamento automatico e manuale (non Impact) anche per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti
  • Con trovautensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato
  • Antiscivolo per afferrare facilmente anche con le mani oleose
  • Con profilo esagonale e scanalatura per la sfera di fermo
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale
  • Cricchetti con meccanismo a dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di richiamo, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti
  • Per viti esagonali e dadi
  • Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio

Vantaggi:

  • 6 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 1/2″
  • Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Chiavi a bussola lunghe attacco da ½″ per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze
  • Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze

Fornitura:

  • 1x Magnetic socket rail C Deep 1 socket set, 1/2″ drive, 6 pieces; 6x 8790 HMC Deep socket with 1/2″ drive: 10.0x83, 13.0x83, 15.0x83, 16.0x83, 17.0x83, 19.0x83; 1x 9602 Magnetic socket rail, 1/2″, empty: 30.0x370.0

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi