• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza con ganasce a collo di cigno 150 mm

Codice art.: 709000 150

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Apertura 50 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 709000 150

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce sottili a grande arco e grande capacità. Corpo robusto in acciaio per molle. Manici e griffe in esecuzione nichelata.

Uso:

Particolarmente adatte per il serraggio di profilati con nervatura alta o pezzi voluminosi.

Materiale:

Ganasce in acciaio bonificato di alta qualità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello