Descrizione:
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool
Proprietà:
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 50 mm
- Lunghezza totale [mm]: 160 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione: isolamento per strumenti di controllo a 2 pieghe
- Larghezza testa 1 [mm]: 16,5 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 9,0 mm
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: cromato
- Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
- Larghezza punta W4 [mm]: 3,2 mm
- Spessore della punta: 2,5 mm
- Isolato a 1000 V: sì
- Versione antiscintilla: no
- con tagliente: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: sì