S-Maul Rohrzange ''ClassiC'', 1″ 25,4 mm

Codice art.: 56011020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56011020
EAN / GTIN 4022668110200
Codice del produttore 56011020
Numero-L L60010 7064

Descrizione

Descrizione:

  • Forma C a norma DIN 5234 C, modello sottile
  • Acciaio al cromo-vanadio, manico a doppio profilo a T, completamente forgiato
  • Con una dimensione angolare favorevole, autoserrante sul pezzo
  • Supporto sicuro grazie al supporto a 3 punti, anche con tubi lisci
  • rivestimento di alta qualità
  • Protezione del morsetto di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
  • Madre protetta contro la perdita

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 1 ″
  • Apertura massima delle ganasce (mm): 49 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 25,4 mm
  • Maniglie: Impugnatura a doppio profilo a T, completamente forgiata
  • Testa: Forma C, secondo DIN 5234 C
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Lunghezza [mm]: 325 mm
  • Peso: 800 g