L-Boxx 136 ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Codice art.: 190L-136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 190L-136
EAN / GTIN 4000896237616
Codice del produttore 190L-136
Numero-L L60140 5164

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Custodia e trasporto di utensili di alta qualità
  • Grazie al sistema a scatto brevettato, L-Boxx si collega in modo facile e affidabile con altre L-Boxx
  • Dimensioni interne (lung. x larg. x alt.): 378 x 310 x 101 mm
  • Volume: 13,3 l
  • Estremamente robusto grazie alla plastica ABS resistente agli urti e ai colpi
  • Capacità di carico del coperchio: fino a 100 kg
  • Capacità di carico delle maniglie (contenuto di carico): 25 kg
  • Maniglie di trasporto ergonomiche sulla parte frontale e su quelle laterali
  • Con campi di scrittura
  • Resistente allo sporco e facile da pulire
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Peso netto (kg): 2.2 kg

Prodotti correlati

Accessori