• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Serie di utensili per sanitari / riscaldamento ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo t

Codice art.: 1520/29
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1520/29
EAN / GTIN 4000896213429
Codice del produttore 1520/29
Numero-L L60140 4868

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavori su riscaldamento, terme, impianti solari, ecc.
  • Serie di utensili compatta e speciale per il settore dei sanitari, del riscaldamento e della climatizzazione
  • Composizione attenta all'uso pratico per un impiego confortevole direttamente sul posto
  • Utensili strutturati per essere impiegati in aree di lavoro ristrette e collocate in profondità
  • Svariate opportunità di impiego grazie agli inserti chiave a bussola, inserti, adattatori, giraviti delle dimensioni più comuni e chiavi combinate a forchetta/ad anello con cricchetto
  • Con pratica cassetta portautensili con alloggiamento in espanso morbido bicomponente
  • L'utensile mancante viene inoltre individuato immediatamente attraverso gli spazi precisi nell'alloggiamento
  • Lavori in sicurezza su impianti ad alta tensione grazie agli utensili con isolamento di protezione (fino a 1000 V)
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo trazione esagono esterno, Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice), Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T40
  • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 29

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Giravite ∙ a percussione 810U-70
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-40
Giravite cercafase 839-1
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-7 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Prolunga 867-2
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Adattatore 2250-1
Adattatore 2304N

Prodotti correlati

Ricambi