Borsa in cuoio per utensili premium ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo trazione esa
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 1520/64 | |
EAN / GTIN | 4000896214556 | |
Codice del produttore | 1520/64 | |
Numero-L | L60140 4258 |
Descrizione
Descrizione:
- Micropelle resistente all'usura con una sensazione al tatto morbidissima e idrorepellente
- Pregiata incisione del logo HAZET
- Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo trazione esagono esterno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo interno TORX®, Profilo TORX® Tamper Resistant
- Apertura chiave: ∙ 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
- Dimensioni / Lunghezza: 275 mm x 310 mm x 65 mm
- Per utilizzo manuale
- Numero utensili: 64
Fornitura:
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19
Pinza universale 760-2
Giravite cercafase 839-1
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-4
Tronchese con tagliente laterale 1803M-11
Cuneo per montaggio universale 1965-21
Lampada LED a penna 1979N-71
Guanti 1987N-4
Martello per meccanica BluGuard 2140-20
Serie di bit 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6
Adattatore 2250-1
Regolatore ugello dispositivo tergicristalli 4850-1