Descrizione:
I dischi da taglio STANDARD** TYROLIT sono una soluzione economica per il lavoro quotidiano e e assicurano un'ottima stabilità e durata utile. Sono adatti soprattutto per il taglio di materiali pieni.
L'assortimento dei dischi da taglio STANDARD** varia da 2,5 a 3,0 mm di spessore. Garantisce una lunga durata e un impiego universale.
Proprietà:
Specifica: A 30 S-BF
Dimensione: DxTxH
Dimensioni: 178x3.0x22.23
Classe E: 21011315
Linea: STANDARD
Abrasivo: corindone normale
Grana: 30
Forma: diritta
Specifica: A 30 S- BF
Grana: 30
Dimensioni (P x P x A): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Peso lordo: 0,182 kg
Peso netto: 0,182 kg
Idoneità del materiale: Acciaio
Peso netto: 0,182 kg
Idoneità del materiale: Acciaio
Linea di prodotti: Standard
Vantaggi:
Tagli pratici con un'ottima durata utile
Tempi di lavoro ridotti grazie a una capacità di taglio molto buona e un ridotto carico termico (formazione di calore) sul pezzo da lavorare
Non sono necessari lavori di ritocco, come pulizia e sbavatura
Uso:
Da 1,0 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
Da 2,0 a 3,0 mm per un'elevata durata e la massima stabilità
Materiale:
stola
Per:
Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio
Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno
Raccomandazioni:
Da 1,0 a 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione minima di bave
Da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità