Descrizione:
La purezza chimica di questi utensili è un requisito fondamentale per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, per evitare effetti corrosivi negativi che possono ridurre la resistenza. Questo utensile è adatto per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiali pieni.
L'assortimento dei dischi da taglio INOX varia dagli spessori 1,6 a 1,9 mm per una lavorazione rapida e confortevole con un'elevata durata utile dell'utensile, e spessori 2,5 a 3,0 mm per una durata totale e una stabilità massime.
Proprietà:
Specifica: A 46 R-BFP
Dimensione: DxTxH
Dimensioni: 150x1.6x22.23
Classe E: 21011315
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone normale
Grana: 46
Forma: diritta
Specifica: A 46 R- BFP
Grana: 46
Dimensioni (P x P x A): 150 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Peso lordo: 0,069 kg
Peso netto: 0,066 kg
Idoneità del materiale: acciaio inox
Peso netto: 0,066 kg
Idoneità del materiale: INOX
Linea di prodotti: Premium
Vantaggi:
La purezza chimica del prodotto previene la formazione della corrosione, la corrosione perforante e la riduzione della resistenza, assicurando i migliori risultati sull'acciaio inossidabile
Tempi di lavoro minimi grazie a una capacità di taglio ottimale e un ridotto carico termico (formazione di calore) sul pezzo da lavorare
Ideale per acciai inossidabili e resistenti agli acidi
Uso:
Da 0,75 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
Da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità
Materiale:
acciaio inossidabile
Per:
Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio inossidabile
Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno
Raccomandazioni:
Da 0,75 a 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione minima di bave
Da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità