TYROLIT Nastro uncinato per attacco velcrato 80x50-6x40mm inox/non ferroso

Codice art.: 372339
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 372339
EAN / GTIN 9003173723395
Codice del produttore 372339
Numero-L L50140 3037

Descrizione

Descrizione:

Le molette in tessuto abrasivo TYROLIT sono altamente adattabili e garantiscono che non vi sia alcun cambiamento nella qualità della superficie. La gamma TYROLIT Premium *** è stata ora ampliata di 29 tipi in modo da poter scegliere tra diverse granulometrie e altre dimensioni. Grazie all'elevato numero di granulometrie si possono ottenere diverse strutture superficiali e rugosità. Le molette in tessuto non tessuto TYROLIT sono disponibili anche con un panno abrasivo intarsiato in modo da ottenere una maggiore asportazione di materiale e una finitura superficiale più ruvida.
L'elevato numero di gradazioni di grana consente di ottenere diverse strutture superficiali e rugosità. Le punte in vello TYROLIT sono disponibili anche con un panno abrasivo inserito per ottenere una maggiore rimozione di materiale e una finitura superficiale più grossolana.

Proprietà:

Specifica: C MEDIO
Dimensione: DxT
Dimensione: 80x50
Classe E: 21011318
Linea: PREMIUM
Abrasivo: carburo di silicio
Paese di origine: IT
Forma: penna in pile
Specifiche: C MEDIUM
Grana: 40
Dimensioni (P x P): 80 x 50
Peso lordo: 0,133 kg
Peso netto: 0,133 kg
Idoneità materiale: Alluminio;Acciaio;Acciaio inox
Peso netto: 0,142 kg
Idoneità del materiale: alluminio;INOX;acciaio
Linea di prodotti: Premium

Vantaggi:

Grazie a grossezze del grano differenti è possibile ottenere rugosità differenti
Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
Massima durata
Asportazione del materiale senza modifica dell'integrità superficiale

Uso:

Gambi in tessuto con tessuto abrasivo (VL-C) per un'asportazione elevata
Gambi in tessuto senza tessuto abrasivo per lavori di rifinitura
Utilizzo su smerigliatrici assiali regolabili

Materiale:

stola
acciaio inossidabile
Metalli non ferrosi

Per:

Per la rifinitura di precisione di acciaio, acciaio inossidabile e dei metalli non ferrosi

Raccomandazioni:

Matite in pile con tela abrasiva (VL-C) per una maggiore rimozione
Matite in pile senza tela abrasiva per lavori fini
Utilizzo di smerigliatrici diritte regolabili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello