TYROLIT CUT-ALL Dischi per il taglio a secco 125x3x22,23 PREMIUM

Codice art.: 34502746
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Kreissägeblatt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34502746
EAN / GTIN 9003173096642
Codice del produttore 34502746
Numero-L L50140 2041

Descrizione

Descrizione:

Applicazione universale nei settori della costruzione e paesaggistico: materiali edili, calcestruzzo, pietra, ghisa, materiali compositi, plastica, vetro, legno e laminati.
Il disco diamantato DC ALL è il nuovo tuttofare TYROLIT. La resistente lama diamantata è eccellente per quasi tutti i materiali presenti in cantiere, per
qualsiasi tipo di ristrutturazione in casa e giardino nonché per le operazioni dei vigili del fuoco. Il disco universale CUT ALL ha una durata eccezionale e
permette un taglio pulito.

Proprietà:

Specifica: DC-ALL
Dimensione: DxTxH
Dimensioni: 125x3x22,23
Linea: PREMIUM
Numero di tariffa doganale: 68042100002
Paese di origine: VN
Forma: UC3
Specifiche: 3
Dimensioni (P x P x A): 125 x 3 x 22,23
Peso lordo: 0,148 kg
Peso netto: 0,11 kg
Idoneità del materiale: Universale

Vantaggi:

Lunga durata e elevata prestazione di taglio

Materiale:

Uso universale