Descrizione:
I dischi di decappaggio STRIP-IT consentono di rimuovere senza fatica ruggine, colore, vernice e rivestimenti dal pezzo in lavorazione. La fibra di nylon porosa combinata con l'abrasivo è in grado di affrontare qualsiasi sfida. Contemporaneamente impedisce che si verifichino intasamenti del disco o accumulo di depositi. I dischi sono dotati di un foro centrale per essere montati sui mandrini che forniamo. Il disco di decappaggio STRIP-IT rosso in abrasivo ceramico (grado S EX. GROSSO) è più duraturo, più abrasivo e più duro rispetto alla versione standard (grano S GROSSO) in nero.
Con questo disco l'operatore può eseguire un decappaggio silenzioso, senza fatica e con formazione di calore ridotta. Utilizzando il mandrino più lungo è possibile anche montare due dischi di decappaggio, ottenendo un'area di contatto più ampia e un avanzamento più rapido del lavoro.
Vantaggi:
Fibre di nylon flessibili e arricchite con abrasivo per un utilizzo universale
La struttura evita l'intasamento e l'ostruzione del disco
Ridotta formazione di calore
Uso:
Versione grado S GROSSO (nero) per lavori di rifinitura sulle superfici
Versione grado S EX. GROSSO (rosso) per la massima abrasività e l'impiego sugli spigoli
Possibilità di montare due dischi 1GR con l'impiego di un mandrino più lungo ottenendo così un'area di contatto più ampia
Utilizzo su smerigliatrici assiali regolabili
Per:
Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice e per la preparazione delle superfici per la saldatura, la brasatura e l'anodizzazione