TYROLIT dischi pulitori 115x13x12,7 S GROSSA PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529896
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34529896
EAN / GTIN 8024406026954
Codice del produttore 34529896
Numero-L L50140 3040

Descrizione

Descrizione:

Il disco pulitore a grana grossa TYROLIT consente di rimuovere ruggine, colore, vernice e sigillante sottoscocca. Le fibre in nylon porose, trattate con abrasivi aggressivi, sono in grado di affrontare qualsiasi sfida. Allo stesso tempo impediscono anche che si verifichino intasamenti del disco o accumulo di depositi.
Con questo disco l'operatore può eseguire una rettifica silenziosa, senza fatica e con formazione di calore ridotta. Utilizzando il mandrino più lungo, è possibile anche montare due pezzi 1GR, ottenendo così superfici di contatto più ampie e un avanzamento più rapido del lavoro.

Vantaggi:

Fibre di nylon flessibili e arricchite con grana abrasiva aggressiva per un utilizzo universale
La struttura evita l'intasamento e l'ostruzione del disco
Ridotta formazione di calore

Uso:

Versione C grano GROSSO per lavori di rifinitura sulle superfici
Versione A EX. grano GROSSO per la massima abrasività e l'impiego sugli spigoli
Possibilità di montare due dischi 1GR con l'impiego di un mandrino più lungo ottenendo così superfici di contatto più ampie
Utilizzo su smerigliatrici assiali regolabili

Per:

Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice e per la preparazione delle superfici per la saldatura, la brasatura e l'anodizzazione

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello