TYROLIT QUICK CHANGE dischi 25xR A40 per acciaio/inox/nf-metalli/legno

Codice art.: 34593630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34593630
EAN / GTIN 8024406022727
Codice del produttore 34593630

Descrizione

Descrizione:

I dischi PREMIUM Quick-Change in ossido di alluminio con sistema di serraggio rapido sono la soluzione ideale per rimuovere materiale su piccole aree di intervento. Il bloccaggio meccanico del disco garantisce un fissaggio sicuro che non può allentarsi o spostarsi durante il lavoro e consente un cambio disco facile e veloce. L'eccellente adesione e l'abrasivo di alta qualità garantiscono una elevata durata utile.
Questo prodotto è disponibile in due diversi sistemi di serraggio per coprire qualsiasi tipo di utensile. il disco abrasivo si collega al perno in nylon filettato, che consente un rapido serraggio sul supporto.

Vantaggi:

eccellente rapporto prezzo/prestazioni
applicazione universale
ottimale per piccole superfici
durata utile elevata

Uso:

Sistema R con filettatura esterna sul disco abrasivo: La superficie adesiva più ampia consente di ottenere una maggiore resistività al carico meccanico rispetto al sistema S. Il sistema è compatibile con i supporti di prodotti analoghi della concorrenza.
Grossezza della grana 36/40/50/60 per la massima asportazione
Grossezza della grana 80/120 per la rifinitura

Per:

Costruzione di stampi e modelli, costruzione e riparazione di autoveicoli, industria aerospaziale, produzione di piccoli contenitori e attrezzature

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello