Descrizione:
Questo utensile consente di rettificare tutti gli utensili da taglio per l'industria metalmeccanica e del legno e numerose lame di cesoie. Questi prodotti sono mole a tazza e a disco con miscele di corindone bianco fuso o corindone sinterizzato che vengono utilizzati per la rettifica a secco.
Le specifiche appositamente elaborate per questo utensile impediscono la decolorazione del pezzo in lavorazione.
Proprietà:
Specifica: 89A 80 L5 V55
Dimensione: DxTxH
Dimensioni: 100x50x20
Classe E: 21011313
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: ossido di alluminio bianco
Grana: 80
Forma: 6
Specifica: W10 / E10
Grana: 80
Dimensioni (P x P x A): 100 x 50 x 20
Vs / max: 35
Peso lordo: 0,446 kg
Peso netto: 0,405 kg
Idoneità del materiale: Acciaio; HSS
Peso netto: 0,405 kg
Idoneità del materiale: Acciaio rapido, lavorato; HSS; Un-/Nl.St., lavorato
Vantaggi:
Impiego universale
Nessuna decolorazione del pezzo
Selezione in base alle esigenze individuali
Materiale:
acciaio altolegato temprato
HSS
Acciai temprati non legati e bassolegati