Descrizione:
PREMIUM*** FOCUR Extra garantisce massimo rendimento di asportazione con un'elevatissima durata utile. Tale risultato è assicurato da una tecnologia di produzione innovativa combinata con l'impiego dello zirconio di alta qualità.
Questo utensile ad alto rendimento è stato sviluppato per l'utilizzo su tutti i tipi di ghisa e viene impiegato sia per la molatura di superfici che nelle operazioni di sbavatura e di pulizia. ZA24N-BFX: particolarmente adatto per la molatura di superfici, ZA24P-BFX: il tipo universale, ZZA24R-BFX: lo specialista delle sbavature e ZZA24S-BFX: per una durata utile elevata.
Proprietà:
Specifica: ZZA 24 S- BFX
Dimensione: DxUxH
Dimensioni: 178x7x22,23
Classe E: 21011313
Linea: PREMIUM
Abrasivo: corindone zirconio
Grana: 24
Forma: a gomito
Specifica: ZZA 24 S- BFX
Grana: 24
Dimensioni (P x U x A): 178 x 7 x 22,23
Vs / max: 72
Peso lordo: 0,482 kg
Peso netto: 0,443 kg
Idoneità del materiale: Materiali fusi
Peso netto: 0,443 kg
Idoneità del materiale: Fusione;INOX;Acciaio
Linea di prodotti: Focur extra
Vantaggi:
Lo zirconio di alta qualità assicura il massimo rendimento di asportazione
Il legante appositamente progettato per la ghisa assicura la massima durata utile
Impiego universale
Uso:
ZA24N-BFX: per la molatura di superfici
ZA24P-BFX: il tipo universale
ZZA24R-BFX: lo specialista delle sbavature
ZZA24S-BFX: per una durata utile elevata
Spessore di 4 mm per la rettifica periferica
Spessore di 7 mm per la sgrossatura
Materiale:
modanatura
Per:
Per applicazioni complesse su ghisa e su tutti i materiali di fusione, ideale per la molatura di superfici ma anche per operazioni di sbavatura e di pulizia