Descrizione:
Le mole compatte convolute DB vengono utilizzate principalmente come mole per sbavatura per pezzi stampati o trattati con laser. La geometria della superficie non viene alterata durante la lavorazione e i bordi non vengono smussati. Allo stesso tempo, tuttavia, viene completamente rimossa la sbavatura.
Questo prodotto viene utilizzato principalmente su smerigliatrici stazionarie o lucidatrici. La lavorazione delle superfici consente di ottenere una finitura particolarmente precisa.
Proprietà:
EAN-Code: 8024406568997
EAN-Code Verpackung: 8024406068992
Warengruppe: SSYV605
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 1VL CW
Spezifikation: CW DBW 8 S FINE-H
Abmessung (D x T x H): 152 x 25 x 25,4
Bruttogewicht: 0,378 kg
Nettogewicht: 0,378 kg
Werkstoffeignung: Stahl;Rostfreier Stahl;Kunststoff / PVC;Aluminium
Vantaggi:
Nessuna modifica alla geometria della superficie e nessuna smussatura degli spigoli
Durata eccezionale
Finitura estremamente precisa
Per:
Per la sbavatura di pezzi realizzati tramite laser o fustellati
Rispettare la velocità massima