Adattatore SK / CM per filetto di serraggio, Forma A BT 40

Codice art.: 303092
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
15 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6383
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati all’interno e all’esterno.

Uso:

Per il serraggio di utensili con CM.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806.