Redukční pouzdro SK / MK s utahovacím závitem, typ A BT 40

Artiklové číslo: 303092
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
15 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6383
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Broušeno na vnitřní a vnější straně.

Použití:

Pro upnutí nástrojů se stopkou MK.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308806.