Portafrese con trascinatori frontali antivibrante, cilindrico, con foro per il lubrorefrigerante HSK-A 100 A = 300

Codice art.: 306715
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
10 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di appoggio.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.