Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino portautensili Whistle-Notch Forma ADB 10 mm

Codice art.: 302726 10
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 10 mm
Adattatore BT 50 corto
Norma DIN 6359
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 63 mm
⌀ Esterno D 35 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 10
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302726 10
Codice del produttore 506.05.10.63

Descrizione

Esecuzione:

Con vite di serraggio e vite di arresto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Mandrino portautensili Whistle-Notch (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello