Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino portapunte filettato MicroClamp 0,2-6,4 mm

Codice art.: 301396 0,2-6,4
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di serraggio D1 0,2 mm - 6,4 mm
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 52 mm
⌀ Esterno D 25 mm
⌀ D2 16 mm
Filettatura M M16
Tipo di prodotto Accessori per attacchi per frese modulari filettate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301396 0,2-6,4

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Coppia trasmissibile 7 Nm.
  • Numero di giri consentito 60000 1/min, in funzione dell’attacco filettato.
  • Coppia di serraggio consentita 2 Nm.

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Per:

Portautensili per frese modulari filettate.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Nota:

Prolunghe o riduzioni adatte n. art. 301358 / 1359.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello