Mandrino idraulico sottile HSK-E 40 A = 85

Codice art.: 307526
Sconto
da  611,52 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
22 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HPC; HSC

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura ultrasottile (profilo 3°).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
  • Codoli con tornitura dura.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.

Vantaggi:

  • Resistente alle alte temperature grazie al sistema monobloccocompletamente chiuso, ovvero senza camere di pressione saldate.
  • Proprietà di smorzamento ideali.
  • Coppie trasmissibili elevate, quindi sicurezza dei processi.

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
Laddove è richiesto un minore ingombro per avvicinamento alla parete del pezzo.
Per la foratura, alesatura e fresatura.
Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302165.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello