Mandrino a pinza ER Forma AD BT 50 corto

Codice art.: 302817
Sconto
da  81,48 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
127 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: JIS B6339; JIS B6339
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.
  • Tutti i codoli con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min-1.
  • Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309745 o n. art. 613300.
Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.