Esecuzione:
Coni interni ed esterni rettificati. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con foro Balluffchip / RFID.
- Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.
- Ghiera di serraggio con equilibratura fine (G 2,5/25.000 min-1).
- Ottime proprietà antiusura e buona trasmissione della coppia grazie alla ghiera di serraggio di precisione rivestita.
Vantaggi:
Il
doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
- Migliore qualità delle superfici
- Maggiore durata degli utensili
- Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
- Migliore precisione di concentricità radiale
Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − Forme A e B.
Fornitura:
Con ghiera di serraggio ER.
Accessori speciali:
Nota: