{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 40 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Lunghezza L | 11 mm | |
Tipo di prodotto | Riduzione |
Codice articolo | 301275 5 |