• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Utensile motorizzato - radiale arretrato Z3025IKDIM

Codice art.: 319917 Z3025IKDIM

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER25
Dimensioni VDI 30
Serraggio dell'utensile ER25
l1 96 mm
b1 15 mm
b2 88,5 mm
h1 64 mm
x 70 mm
Raffreddamento interno
Tipo di prodotto Utensile motorizzato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319917 Z3025IKDIM

Descrizione

Esecuzione:

Per l’utilizzo su tutti i torni CNC DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter. Giunto di trasmissione DIN 5480. Serraggio degli utensili entro il valore limite d’esposizione tramite pinza di serraggio ER con ghiera o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite tubo, raffreddamento interno centralmente all’utensile attraverso il mandrino. Numero di giri massimo 8000 min-1.
Esecuzione arretrata per un maggiore spazio di lavorazione.
Impiego su revolver a disco. Esecuzione destra. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar. Allineamento tramite spina standard.
Esecuzione IKD – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco.
Esecuzione IM – Con ghiera di serraggio interna.

Vantaggi:

  • Struttura ottimizzata sotto il profilo del peso e della geometria.
  • Sicurezza dei processi grazie a componenti di elevata qualità; lunga durata.
  • Trasmissione di coppie elevate.
  • 100% di controllo – ogni motorizzato viene sottoposto a un programma di rodaggio.
  • Riscaldamento interno: guarnizione speciale brevettata.

Uso:

Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

Per:

DMG Gildemeister CTX. In parte Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480.

Fornitura:

Motorizzato portapinza: inclusa ghiera di serraggio e chiave a settore. Motorizzato VARIA VX: inclusa chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Inserti adatti Varia VX n. art. 319802319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680309745.

Nota:

  • Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Utensili per raffreddamento interno, senza funzionamento a secco con guarnizione standard, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.
  • Raccomandazioni: Esecuzione VARIA VX azionabile con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
  • Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi