Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 7×D maxi 10R

Codice art.: 319469 10R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 7×D
  • Oscillazione: evaporato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio destra
⌀ Attacco D1 10 mm
⌀ Codolo D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Sporgenza totale L1 70 mm
Lunghezza codolo Ls 53 mm
Lunghezza complessiva L2 129 mm
Raggio R 1,2 mm
C 1 mm
Spostamento Z rispetto all'asse 14 mm
Profondità interna fino a 7×D
Oscillazione evaporato
Tipo di prodotto Stabilizzatore per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319469 10R
EAN / GTIN 4062406642464

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall’eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.
Sporgenza massima dello stabilizzatore incl. barra alesatrice 10×D.
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
    Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello