• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portalama V40

Codice art.: 319151 V40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per teste di barra alesatrice tipo B
Per VDI
Tipo di prodotto Accessori per portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319151 V40
Codice del produttore 090-102040B

Descrizione

Esecuzione:

  • Offre un asse Y manuale specifico per l'utensile (​±1 mm).
  • Con perni di allineamento mobili, per i quali non si rende più necessario l'impiego di listelli.
  • Semplice conversione dell'adduzione del lubrorefrigerante da interna a esterna.

Per la prima volta si è riusciti a concepire un attacco base utilizzabile su revolver a disco e revolver esagonali. Libero dal rispettivo meccanismo di allineamento.
Sistema con struttura modulare.

Vantaggi:

  • Minima usura del tagliente.
  • Riduzione in termini di tempo e costi.
  • Regolazione dell'altezza e della rotazione (allineamento della posizione).
  • Portalama utilizzabile su tutte le macchine VDI e Mazak.
  • Modulare, un portalama offre più soluzioni di supporto.
  • Ottime proprietà di smorzamento.
  • Tutti gli utensili con collegamento diretto LR.
  • Riduzione dei costi tramite magazzinaggio efficiente.
  • Massima produttività grazie a un miglior posizionamento.

Uso:

Per revolver esagonale e a disco
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello