{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | PSC-40 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 65 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
L1 | 43 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 318886 8 | |
EAN / GTIN | 2050001714602 | |
Codice del produttore | PS4.B08.K01.065 |