Esecuzione:
Guida temprata ad induzione. Parti laterale, superiore e inferiore rettificate.
Caratteristica:
Morsa per sistema di serraggio modulare.
Corsa di lavoro ampliata per il staffaggio sicuro di pezzi grezzi in combinazione con la funzione di staffaggio.
Ganasce con viti cilindriche M12.
Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con Centro Gripp.
Possibilità di serraggio vicino alle fibre neutrali.
Compatibilità con le ganasce dei modelli precedenti.
Foro di uscita per il lubrorefrigerante e i trucioli. Scanalature di regolazione di precisione.
Filettatura per morsa fermautensile e per allungamento.
Forza di serraggio max. 40 kN.
Proprietà:
Uso verticale.
Vantaggi:
Potente morsa di precisione multifunzionale.
- Serraggio affidabile dei pezzi grezzi mediante mandrino ad alta pressione con corsa di lavoro extra-lunga.
- Lavorazione precisa di pezzi finiti; corpo base lavorato su tutti i lati.
Funzione:
Serraggio solo con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm).Mandrino ad alta pressione speciale e amplificatore di forza meccanico.
Mandrino ad alta pressione con sensori di misurazione, interamente incapsulato. Trasmissione delle forze di serraggio via radio (2,4 GHz) al sistema di misura n. art.
361306. Insensibile alle vibrazioni, protezione mediante lubrorefrigerante.
Uso:
Serraggio di pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati grazie alla penetrazione di elementi di presa temprati e intercambiabili nel pezzo. Per tutti i materiali fino a una resistenza di 1000 N/mm2. Installazione orizzontale e laterale.
Per la misurazione e la verifica delle forze di serraggio effettive.
Fornitura:
Incluse 3 chiavette, bussola poligonale SW 14, 4 staffe di serraggio.
Accessori speciali:
Nota:
Unità di ricezione elettronica “Clamp assist” vedi n. art.
361306.
Allungamento delle aperture di serraggio tramite corpo base n. art.
360420 Dimensione 125.