Mandrino di maschiatura a cambio rapido BT 40

Codice art.: 334663
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
20 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavorazione.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420335660.
Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.