Bussola portamaschi sincronizzato per ER25

Codice art.: 338185
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
108 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar

Descrizione

Esecuzione:

  • Maschiatura e filettatura su macchine con mandrino sincronizzato.
  • Compensazione assiale minima: + 0,5 mm / - 0,2 mm.
  • Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.
  • Per attacchi per pinze di serraggio e utensili motorizzati a norma ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adatto per filettatura destra e sinistra.

Per:

Attacchi Synchro ER n. art. 338180.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Competenza nella filettatura"