Ugello del lubrorefrigerante SmartKD con raccordo a sfera

Codice art.: 319478
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
55 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Descrizione

Esecuzione:

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l’evacuazione dei trucioli.
Sfera in acciaio legato in combinazione con un tubo in materiale composito flessibile. Fissaggio del tubo mediante ghiera.
Ugello refrigerante per macchine CN con tubo intelligente: SmartKD è la soluzione che consente un notevole risparmio dei tempi di allestimento, garantendo un raffreddamento ottimale del tagliente dell’utensile. SmartKD si adatta a molti attacchi VDI e BMT di vari produttori tedeschi e internazionali. Ideale per pressioni da 6 a 10 bar.

Vantaggi:

  • Montaggio rapido e semplice.
  • Sfera in acciaio legato.
  • Tubo intelligente flessibile e intercambiabile.
  • Getto del refrigerante potente e preciso.

Uso:

Inserire l’ugello refrigerante nel foro per lubrorefrigerante e allineare il tubo con il tagliente.

Nota:

Per adattatore filettato e prolunghe adatti vedere 319476 oppure 319477.