Portautensili per barre alesatrici 20 mm

Codice art.: 318887 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 20 mm
Adattatore PSC-50
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 44 mm
L1 48 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318887 20
EAN / GTIN 2050001714701
Codice del produttore PS5.B20.K01.070

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per alloggiare barre alesatrici.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello