{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 6 | |
⌀ Esterno A | 200 mm | |
Passaggio E | 55 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 74,5 mm | |
Altezza con griffe H2 | 107 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M12 | |
Chiave quadro maschio K | 11 mm | |
Peso | 15,5 kg | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310700 200/6 | |
Codice del produttore | 100156 |