{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 4 | |
⌀ Esterno A | 125 mm | |
Passaggio E | 32 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 69 mm | |
Altezza con griffe H2 | 93 mm | |
Numero di viti prigioniere | 3 | |
Dimensione viti prigioniere | M10 | |
Chiave quadro maschio K | 9 mm | |
Peso | 5,5 kg | |
Numero massimo giri | 5.500 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310700 125/4 | |
Codice del produttore | 101692 |