{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 160 mm | |
Passaggio E | 42 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 65 mm | |
Altezza con griffe H2 | 91 mm | |
⌀ Centraggio B | 125 mm | |
Profondità di centraggio C | 4 mm | |
Chiave quadro maschio K | 10 mm | |
Peso | 8,2 kg | |
Numero massimo giri | 4.600 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312500 160 | |
Codice del produttore | 101164 |