Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino autocentrante a comando tangenziale con morsetti integrali reversibili 315/8

Codice art.: 313130 315/8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-3
Attacco a cono corto 8
Modello 315
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni 12 mm - 323 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni 102 mm - 319 mm
Corsa di serraggio per griffa S 10,2 mm
⌀ Esterno A 322 mm
Passaggio E 87 mm
⌀ Contropunta B 139,719 mm
Numero di viti prigioniere 4
Dimensione viti prigioniere M16
Chiave quadro interno K 17 mm
Peso 60 kg
Numero massimo giri 3.300 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313130 315/8
Codice del produttore 437512

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.
  • Protezione griffe, serraggio concentrico.
  • Grande passaggio.
  • Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.
  • Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.
  • Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.
  • Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.
  • Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d’acqua.
  • Nipplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.

Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

Uso:

Per testine a norma DIN 702-3. Con viti prigioniere e dado di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nella testina senza flangia intermedia.

Materiale:

Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.

Fornitura:

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

Nota:

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello / Attacco coni corti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello