{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-3 | |
Attacco a cono corto | 5 | |
Modello | 200 | |
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 7 mm - 207 mm | |
Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 71 mm - 214 mm | |
Corsa di serraggio per griffa S | 6,8 mm | |
⌀ Esterno A | 206 mm | |
Passaggio E | 52 mm | |
⌀ Contropunta B | 82,563 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M10 | |
Chiave quadro interno K | 12 mm | |
Peso | 16,5 kg | |
Numero massimo giri | 4.600 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313130 200/5 | |
Codice del produttore | 437504 |