Prolunga base per adattatori 9 mm

Codice art.: 335646 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo maschi a filettare 9 mm
Campo maschi a filettare M3 − 12
Lunghezza di raccordo L 44 mm
⌀ e 23 mm
Quadro del codolo 7 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335646 9
EAN / GTIN 4045197565655

Descrizione

Uso:

Prolunga degli adattatori con serraggio diretto del maschio a filettare.

Per:

Adattatore GARANT n. art. 338122, 338125; pezzo intermedio n. art. 338140.
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
    Per ⌀ codolo dei maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello