{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M16 | |
Lunghezza | 58 mm - 66 mm | |
Altezza H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 210 Nm | |
Forza di serraggio | 80 kN | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a cuneo |
Codice articolo | 370024 M16 | |
Codice del produttore | 23250.0146 |