{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M12 | |
Lunghezza | 42 mm - 49 mm | |
Altezza H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 85 Nm | |
Forza di serraggio | 50 kN | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a cuneo |
Codice articolo | 370024 M12 | |
Codice del produttore | 23250.0142 |