{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6400 | |
Altezza massima del piano d’appoggio | 52 mm | |
Altezza di appoggio minima | 42 mm | |
⌀ Testa | 50 mm | |
⌀ Base | 50 mm | |
Per staffe con larghezza cava | 14 mm - 22 mm | |
Portata | 100 kN | |
Tipo di prodotto | Appoggi a vite regolabili |
Codice articolo | 373500 52 | |
EAN / GTIN | 4020772072384 | |
Codice del produttore | 72389 |